Referenzen
Spartex:ECHUF16X1,5ISO
Rubix:564821
Hersteller:008673.10000.0160.150
EAN:4043952569573


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : ISO8673 M16X1.5 10 Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 10 Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 16 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3490 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10,9 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16