DIN439 BM10 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:881017
Spartex:ECHUBAS10A2-35
Rubix:5077
Hersteller:0439210
EAN:4043377035127


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN439 BM10 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form A2-35 10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Typ | niedrige form |
| Schlüssel | sw17 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10