Referenzen
Spartex:ECH3.6-8ISO
Rubix:559914
Hersteller:004032.08000.0030.000
EAN:4043952466452


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : ISO4032 M3 6/8 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 6 AU blank Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
3 mm
Für Schrauben
m3