Referenzen
Spartex:ECHU39.8GA
Rubix:544380
Hersteller:000934.08200.0390.000
EAN:4043952287910


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : DIN934 M39 8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter
DIN 934 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 39
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2275 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Für Schrauben | m39 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
28,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
39 mm
Für Schrauben
m39