Referenzen
Spartex:ECHUGAZ10X1,25
Rubix:544067
Hersteller:000934.06005.0100.125
EAN:4043952284247


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN934 M10X1.25 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern Abmessung: M 10 x 1,25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1050 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
158,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10