Referenzen
Spartex:ECM10Z
Rubix:526730
Hersteller:000467.05100.0100.000
EAN:4043952083765


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN467 M10 ST ZN Rändelmutter, niedrige Form
DIN 467 5 galvanisch verzinkt Rändelmuttern, niedrige Form Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3190 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,71 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen