3510007015 WD-40 Multifunktionspr. 400ml Flexible

Multifunktionspr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

WD-40:31688
Rubix:2160148
Hersteller:31688
3510007015 WD-40 Multifunktionspr. 400ml Flexible
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510007015 WD-40 Multifunktionspr. 400ml Flexible


Multifunktionsprodukt Flexible 400ml Spraydose 400ml WD-40
WD-40 Multifunktionsprodukt Ausführung: Silikon-, harz- und PTFE-frei. Temperaturbeständig von -50 °C bis +150 °C. Anwendung: Es unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile. Entfernt hartnäckigen Schmutz, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme. Zudem hinterlässt WD-40 einen dünnen Schutzfilm, der die Neubildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
15,53 exkl. MwSt.
/ Stück
18,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std