Referenzen
Festo:MS6-LR-3/8-D6-AS-Z
Rubix:441740
Hersteller:530004
EAN:4052568085575

Produktdetails : MS6-LR-3/8-D6-AS-Z Druckregelventil, Reihe MS
Druckregelventil MS6-LR-3/8-D6-AS-Z Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Druckregelventil mit Manometer
Druckregelventil MS6-LR-3/8-D6-AS-Z Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x15x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 811 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage