MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS

MS4-LFR Filter-Regelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS
Rubix:441433
Hersteller:529166
EAN:4052568163570
MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS


Filter-Regelventil MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht413 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Werkstoffaluminium-druckguss
Volumenstrom1000 l/min
Baugröße40
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 1g1/8
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
102,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage