MS4-LFM Feinfilter
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS4-LFM-1/4-BUV
Rubix:442129
Hersteller:535766
EAN:4052568169381

Produktdetails :
Feinfilter MS4-LFM-1/4-BUV 1 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=4, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 439 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen