Referenzen
Festo:MS12-LWS-G-U-V
Rubix:1819715
Hersteller:8005550
EAN:4052568257293

Produktdetails : MS12-LWS-G-U-V Wasserabscheid.
Wasserabscheider MS12-LWS-G-U-V Kondensatableitung durch vollautomatisches Kondensatablassventil. Baugröße=12, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=Zentrifugalabscheider
Wasserabscheid.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Durchsatz | 40000 l/min |
| Werkstoff | plastik |
| Verbindung | module sans filetage de raccordement, sans plaque de raccordement |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
578,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
687,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen