MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
MS12-LFR Filter-Regelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS
Rubix:442230
Hersteller:537149
EAN:4052568172244
Produktdetails : MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
Filter-Regelventil MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=12, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=12, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9160 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
| Volumenstrom | 17000 l/min |
| Baugröße | 12 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | intern |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
623,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
741,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort