8000 A 32 Montagezange für Außensicherungsringe, 45 Grad gewinkelt

Montagezange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:8000 A 32
Rubix:1245088
Hersteller:2015064
EAN:4010886878095
8000 A 32 Montagezange für Außensicherungsringe, 45 Grad gewinkelt

Technische Zusammenfassung

Backendurchmesser2,3 mm
Länge225 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8000 A 32 Montagezange für Außensicherungsringe, 45 Grad gewinkelt


Ausführung ähnlich DIN 5254 Form B, 45° gewinkelte Backen, Mit Öffnungsfeder, Mit Klemmschutz, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen

Technische Informationen


Attribute
Backendurchmesser2,3 mm
Länge225 mm
Kapazität max. Durchmesser100 mm
21,52 exkl. MwSt.
/ Stück
25,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage