Zange für Sicherungsringe Facom 199A.13, Backenform: Gebogen | Min. Durchmesser: 12 mm | Max. Durchmesser: 25 mm

199A - Zange für innere Sicherungsfedern - Becken 90 °

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:199A.13
Rubix:1568359
EAN:3148518231466
199A.13 Gebogene Backen Innenspannung
Technische Zusammenfassung
Backenformgebogen
Backendurchmesser1,3 mm
Länge130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 199A.13 Zange fuer Sicherungsringe - 90° gebogen


Die Facom Innenringzange Serie 199A ist speziell für das präzise und sichere Handling von Sicherungsringen konzipiert. Das 90°-Design der Spitzen mit angewinkelten Enden gewährleistet eine zuverlässige Fixierung des Circlips während der Montage- und Demontagearbeiten.

Eigenschaften
Die 199A eignet sich ideal zum einfachen Ein- und Ausbau von Innen-Sicherungsringen in Bohrungen. Die verlängerten, um 10° geneigten Enden bieten einen stabilen Halt und minimieren das Risiko des Abrutschens. Gefertigt aus hochwertigem Pianodraht, sind die Spitzen extrem widerstandsfähig gegen Verformung selbst unter hoher Belastung. Die rutschfesten PVC-Griffhüllen mit griffiger Struktur sorgen für hohen Arbeitskomfort. Ein Farbcode ermöglicht die schnelle Identifikation der passenden Zange zur jeweiligen Circlip-Größe und steigert so die Effizienz im Montageprozess. Diese Zange ist ausschließlich für Innen-Sicherungsringe ausgelegt: Beim Betätigen nähern sich die Spitzen an.

Spezifikationen:
• Arbeitsbereich: für Innen-Sicherungsringe von 8 bis 200 mm
• Spitzenform: 90° (rechtwinklig)
• Endenausrichtung: 10° geneigt
• Material Spitzen: Pianodraht
• Mehrere Modelle verfügbar
• Farbcode zur Größenkennzeichnung (farbige Achsschraube)
• Griffhüllen: rutschfester, strukturierter PVC-Belag
• Keine elektrische Isolierung
• Garantie: lebenslang, Austausch bei Defekt

Normen:
• ASME B107.500
• DIN 5256
• NF E 73-130

Markeninformationen:
Facom, gegründet 1918, ist eine führende Marke für Profi-Werkzeuge in Europa. Als Teil der Stanley Black & Decker Gruppe entwickelt Facom Werkzeuge für anspruchsvollste Branchen wie Industrie, Automobil, Luftfahrt, Instandhaltung und Energie. Mit über 100 Jahren Innovation steht die Marke für Zuverlässigkeit, Spitzenleistung und Qualität. Jedes Werkzeug unterliegt strengen Kontrollen, die meisten Produkte sind durch eine lebenslange Garantie abgesichert.

Stärken

• Optimale Fixierung von Circlips durch 10° geneigte Spitzen
• Hohe Verformungsresistenz dank Spitzen aus Pianodraht
• Sicherer, komfortabler Griff durch rutschfesten PVC-Belag
• Zeitersparnis durch Farbcode zur schnellen Größenidentifikation
• Breites Größenspektrum für Circlips von 8 bis 200 mm

Anwendungen

Die Facom Innenringzange 199A ist die ideale Lösung für mechanische Wartungsarbeiten, Montage und Demontage von Bauteilen mit Innen-Sicherungsringen. Sie findet breite Anwendung in der Industrie, im Automobilsektor, im Maschinenbau sowie in der allgemeinen Instandhaltung. Besonders geeignet ist sie für Techniker, die präzise und zuverlässige Arbeiten in Bohrungen unterschiedlicher Durchmesser sicherstellen möchten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht145 g
Verpackungsmaße (L x B x H)160x70x18 mm
Gewicht der Verpackung145 g
Backenformgebogen
Backendurchmesser1,3 mm
Länge130 mm
Gewicht115 g
Kapazität max. Durchmesser25 mm
Min. Durchmesser12 mm
Max. Durchmesser25 mm
Zolltarifcode82032000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,09 exkl. MwSt.
/ Stück
32,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an