Referenzen
Fischer:547514
Rubix:3832423
Hersteller:FAF 4/135° A4
EAN:4048962336948





Produktdetails : FAF 4/135 A4 Montagewinkel
Konstruktionselemente - Verbindungselemente FAF
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und FCN Clix P
• Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch Edelstahlausführung
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Die fischer Verbindungselemente FAF sind zur Winkelverbindung von fischer Montageschienen FUS mit Schraube und fischer Schiebemutter FCN Clix P vorbereitet. Die Rundlöcher in den Winkeln gewährleisten die passgenaue Verbindung mit den Schienen. fischer bietet die Elemente als 2-, 3- und 4-Loch-Varianten mit 90° sowie als 3-Loch-Variante mit 45° an. Dies macht die Montage sehr flexibel. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet.
Stärken
• Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente flexibilisieren die Montage von Schienenkonstruktionen
• Die Lochung der Verbindungselemente gewährleistet den Systemfit mit der FCN Clix P
Anwendungen
• Verbindungselemente zur einfachen Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und FCN Clix P
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich und in Umgebungen mit hoher Materialbeanspruchung durch Korrosion
Technische Informationen
Attribute
| Typ | faf |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
693,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
825,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage