Referenzen
Fischer:567715
Rubix:3831359
Hersteller:FFP-HD42-V1
EAN:4048962480290





Dokumente
Produktdetails : FFP-HD42-V1 Festpunkt, schwer
Die Festpunktlösung für schwere Lasten
• Variabler Abstand bis 2000 mm
• Aufnahme der Kältefestpunktschelle FFSC
• Axial und lateral einstellbare Abstrebungen
• Wechselnde oder unbekannte Kraftrichtungen möglich
• Empfohlene Rohrdimension ≤ 193,7 mm
Die schweren Festpunkte in kompakter und variabler Bauform verhindern bei warm- oder kaltgehenden Leitungen unerwünschte Verschiebungen zwischen Rohren und Bauwerken und eignen sich zur Ausrichtung der thermisch bedingten Rohrausdehnung in die gewünschte Richtung. Die kompakten Festpunkte FFS-H leiten die eintretenden Kräfte zuverlässig und direkt ins Bauwerk ab und sind höhenverstellbar. Die variablen Festpunkte FFP-H ermöglichen die Anpassung der Abhängehöhe passend zur Rohrlage und werden einseitig oder beidseitig mit Gewindestangen abgestrebt. Der FFP-HD22 und FFP-HD42 kann neben der FFSC Festpunktschelle auch den FFRC Kältefestpunkt aufnehmen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Funktion:
• Die fischer Festpunkte eignen sich zur Fixierung bei thermischen Rohrausdehnungen und zur Ausrichtung der Ausdehnung in die gewünschte Richtung
• Die Montageanleitung des Festpunkts finden Sie im Downloadbereich
Stärken
• Die Abstützungenund einseitigen Abstrebungen der variablen Festpunktlösung erlauben die Anpassung an den Abstand der Rohrleitung zum Untergrund
• Die Festpunkte bestehen aus Bauteilen mit gleichen Gewindegrößen und Dübellöchern und gewährleisten dadurch eine einfache Montage mit denselben Werkzeugen
• Die Höhenjustierung an der Grundplatte lässt eine Feinjustage zur Anpassung an montierte Rohrleitungen zu und gewährt damit die sichere Funktion des Festpunkts
• Die axial und lateral einstellbaren Abstrebungswinkel ermöglichen das Anpassen der Untergrundanbindung an die Bedingungen vor Ort und erleichtern die Montage
Anwendungen
• Heizungsleitungen
• Kälteleitungen
• Dampfleitungen
• Warmwasser- und Zirkulationsleitungen
• Medienleitungen mit thermischer Ausdehnung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ffp |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.097,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.305,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage