K1497.96080 Notöffner mit Druckknopf,Kunststoff
NOTÖFFNER, MIT DRUCKKNOPF, KUNSTSTOFF SCHWARZ, KOMP:KUNSTSTOFF ROT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1497.96080
Rubix:3748972
Hersteller:K1497.96080
EAN:4059245487219
Dokumente
Produktdetails : K1497.96080 Notöffner mit Druckknopf,Kunststoff
Werkstoff: Grundkörper: Kunststoff PA 6, glasfaserverstärkt. Druckknopf: Kunststoff PA 6, glasfaserverstärkt. Entsperrriegel: Stahl. Ausführung: Grundkörper schwarz. Druckknopf rot. Entsperrriegel verzinkt. Bestellbeispiel: K1497.93050 Hinweis: Zur rückseitigen Notentriegelung für Fallenverschlüsse. Die Montage erfolgt ohne mechanische Bearbeitung mit zwei Zylinderschrauben (bevorzugt DIN 912 M6x12). Passend für alle Fallenverschlüsse.
Werkstoff: Grundkörper: Kunststoff PA 6, glasfaserverstärkt. Druckknopf: Kunststoff PA 6, glasfaserverstärkt. Entsperrriegel: Stahl. Ausführung: Grundkörper schwarz. Druckknopf rot. Entsperrriegel verzinkt. Bestellbeispiel: K1497.93050 Hinweis: Zur rückseitigen Notentriegelung für Fallenverschlüsse. Die Montage erfolgt ohne mechanische Bearbeitung mit zwei Zylinderschrauben (bevorzugt DIN 912 M6x12). Passend für alle Fallenverschlüsse.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | notöffner |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

