K2190.150 Distanzstück, Kunststoff
DISTANZSTÜCK, KUNSTSTOFF SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2190.150
Rubix:3747252
Hersteller:K2190.150
EAN:4059245921621
Dokumente
Produktdetails : K2190.150 Distanzstück, Kunststoff
Werkstoff: Kunststoff PA. Ausführung: schwarz oder grau (Typ I ähnlich RAL 7042, Typ B ähnlich RAL 7004). Bestellbeispiel: K2190.130 Hinweis: Distanzstücke zum Aufstecken auf die Halter für Flächenelemente. Damit stehen verschiedene Abstandsmaße zur Profilkante zur Verfügung, um unterschiedlich dicke Flächenelemente bündig mit dem Aluminiumprofil zu verschrauben. Die Distanzstücke können durch einfaches Aufstecken miteinander kombiniert werden (auf das Distanzstück mit A=2 können keine weiteren Distanzstücke aufgesteckt werden). Zeichnungshinweis: 1) Entfällt bei A=2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | i |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

