Referenzen
Fischer:079413
Rubix:1720795
Hersteller:RDM M10/M8
EAN:4006209794135

Produktdetails : RDM M10 / M8 Reduziermuffe
Universelle Reduziermuffe.
• Reduziert ein Gewinde
• Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl
Die fischer Reduziermuffe RDM ist ein Montageelement, um den Durchmesser einer Aufnahme zu reduzieren. Die Reduziermuffe ist aus hochwertigem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.0718 nach DIN EN 10277 gefertigt und galvanisch verzinkt.
Anwendungen
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rdm |
|---|---|
| Werkstoff | chromstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,73 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
130,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen