Referenzen
Fischer:571214
Rubix:3899208
Hersteller:PM C 33 - 39 AL
EAN:8001132712146
Dokumente
Produktdetails : PM C 33-39 AL Mittelklemme vormontiert
Die vormontierte Mittelklemme für PV-Module mit Aluminiumrahmen
• Vormontiert
• Hammermutter mit Clip für schnelles Einsetzen in die Schiene
• Integrierte Feder zur Erleichterung der Positionierung des PV-Paneels
• Klemme und Mutter aus Aluminium AW 6060 T66, Schraube aus Edelstahl A2-70, Clip aus PA 6
PM C ist die vormontierte Mittelklemme für PV-Module mit Aluminiumrahmen. Die PM C-Klemme ist in verschiedenen Varianten erhältlich, je nach Dicke des PV-Panels. Die Klemme verfügt über eine Hammermutter mit einem speziellen Kunststoffkäfig, um die Positionierung der Mutter in der zentralen Nut der Schiene zu erleichtern. Die Feder hält die Klemme angehoben, bis sie angezogen wird, um die Positionierung des PV-Panels zu erleichtern.
Funktion:
• Setzen Sie den unteren Teil der PM C Mittelklemme in die obere Nut der Schiene ein
• Drehen Sie die vormontierte PM C Mittelklemme um 90° im Uhrzeigersinn
• Sichern Sie das PV-Modul mit einem Anzugsdrehmoment von ca. 10 Nm an der Innensechskantschraube (TCEI)
Stärken
• Dank der Feder bleibt die vormontierte PM C KMittelkemme während der Anzugsphasen angehoben und dank des Kunststoffelements bleibt sie in Position ohne zu verrutschen
• Die Klemmen benötigen keine zusätzlichen Elemente wie Schrauben, Dichtungen oder Bolzen
Anwendungen
• Steildachsysteme mit Haken
• Trapezblechdachsysteme
• Wellblechdachsysteme
• Sonderkonstruktionen
• SolarFish H33
• SolarFish H44
• SolarMetal
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


