8112901360 PACKOUT Holz-Arbeitsplat. VE à 1 Stück

PACKOUT™ Anpassbare Arbeitsfläche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932472128
Rubix:3230983
Hersteller:4932472128
EAN:4058546325244
01000796, 8112901360, 4932472128 PACKOUT Holz-Arbeitsplat. VE à 1 Stück

Technische Zusammenfassung

Typ01000796, 8112901360, 4932472128 packout holz-arbeitsplat. ve à 1 stück
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112901360 PACKOUT Holz-Arbeitsplat. VE à 1 Stück


Die Oberseite aus Multiplex bietet eine glatte Oberfläche für leichte Montagearbeiten, zum Schreiben, Skizzieren oder zum Arbeiten an einem Laptop
Die montagefertige Oberfläche ermöglicht eine einfache Montage von Materialien auf der Baustelle
22 kg Tragfähigkeit
Teil des PACKOUT™ modularen Aufbewahrungssystems
Konstruiert aus schlagfestem Polymer für erhöhte Haltbarkeit auf der Baustelle

PACKOUT Holz-Arbeitsplatte

Produkteigenschaften:

  • Robuste Marinesperrholzplatte mit glatter Oberfläche
  • Für leichte Montagearbeiten, zum Schreiben, Skizzieren oder Arbeiten mit dem Laptop
  • Aus stoßfestem Polymer

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ01000796, 8112901360, 4932472128 packout holz-arbeitsplat. ve à 1 stück
    Tragfähigkeit22 kg
    Werkstoffmultiplex-deckschicht in marinequalität; schlagfeste polymerkonstruktion
    70,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    83,66 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std