ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-250G Montagepaste

Montagepaste ARCANOL-MOUNTINGPASTE2, Montage- und Vielzweckpaste

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Schaeffler:ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-250G
Rubix:3176337
Hersteller:0940997820000
EAN:4054371835422
ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-250G Korr.-Schutzöl/Montagepaste FAG

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen250 g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-250G Montagepaste


Die Montage- und Vielzweckpaste Arcanol MOUNTINGPASTE2 hat sich vor allem bei der Montage von Wälzlagern bewährt. Sie erleichtert das Aufpressen der Lagerringe, verhindert Stick-Slip-Effekte, Fressriefen, Verschleiß und Passungsrost. Außerdem schützt die Montagepaste gut vor Korrosion. Sie hat eine helle Farbe und schmutzt nicht. Die Montagepaste wird nur hauchdünn aufgetragen, so dass der metallische Glanz matt wird. Die zulässige Einsatztemperatur liegt zwischen –30 °C und +150 °C. Die Paste ist beständig gegen Wasser, Wasserdampf und viele alkalische und saure Medien.

Stärken

Montage von Wälzlagern

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen250 g
Farbeweiß
Verpackungsmengerohr
359,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
427,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fassungsvermögen