OKS 252 250GRAMM OKS 252 Weiße Hochtemp.p. f. Lebensmitteltech. 250g Pi.-Dose
OKS 252
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:252 250G
Rubix:121527
Hersteller:1137010439
EAN:4038127202171



Dokumente
Produktdetails : OKS 252 250GRAMM OKS 252 Weiße Hochtemp.p. f. Lebensmitteltech. 250g Pi.-Dose
OKS 252 Weiße Hochtemperaturpaste für die Lebensmitteltechnik. Schmierung von Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken, hohen Temperaturen bei geringen Geschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen ausgesetzt sind. Vermeidet Festfressen und -rosten. Metallfrei. Haftstark. Universell einsetzbare Hochtemperatur-Montagepaste. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Gewindeverbindungen, Gleitführungen, Bremsen, Pressverbindungen, Keilwellen, Gelenklager, Hebel. Einsatzgebiet: Schmierung von Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken, hohen Temperaturen bei geringen Geschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen ausgesetzt sind. Vermeidet Festfressen und -rosten. Metallfrei. Haftstark. Universell einsetzbare Hochtemperatur-Montagepaste. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung, Korrosionsschutz, Arbeitsplatzfreundlich, Wassereinfluss. Zusammensetzung: hellgrau, weiße Festschmierstoffe, Polyglykol, Silicat. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C bis +160°C/+1.200°C (Schmierung/Trennung) Press-Fit: u = 0,12, kein Rattern VKA-Test (Schweißkraft): >2.500 N Gewindereibung (M10/8.8): u = 0,15.
Schmierung von Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken, hohen Temperaturen bei geringen Geschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen ausgesetzt sind. Vermeidet Festfressen und rosten. Metallfrei. Haftstark. Universell einsetzbare Hochtemperatur-Montagepaste.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 250 g |
| Farbe | grau |
| Verpackungsmenge | schachtel |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std