ZCDUKC20-5D Zylinder

Montage Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:ZCDUKC20-5D
Rubix:2200432
ZCDUKC20-5D Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub5 mm
Typzylinder montieren
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ZCDUKC20-5D Zylinder


Die ZCUK-Serie ist ein nicht rotierender, frei montierbarer Zylinder für Vakuumanwendungen. Bei der Entwicklung des ZCUK wurde ein Vakuumdurchlass in der Stange des CUK-Zylinders vorgesehen, damit ein Vakuumpolster am Ende der Stange angebracht werden kann. Eine Führung gehört zur Standardausrüstung. Vakuumsauggreifer sind mit Sauggreiferdurchmessern von ø2 bis ø50 erhältlich. Die Stangenseite kann mit einem Deckel oder einer Stangenverrohrung versehen werden. Die Serie ZCUK ist in 5 Bohrungsdurchmessern erhältlich.
ZC(D)UK, Zylinder für Direktmontage mit Vakuum-Saugnapf

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)106x40x26 mm
Bruttogewicht180 g
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub5 mm
Typzylinder montieren
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
132,25 exkl. MwSt.
/ Stück
157,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen