MOLYKOTE HSC PLUS EC 0,25 KG GEB Hochtemperatur-Schraubenpaste
HSC Plus Hochtemperatur-Schraubenpaste
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:HSC PLUS / 250g
Rubix:421240
Hersteller:23900257
EAN:5413278389411

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE HSC PLUS EC 0,25 KG GEB Hochtemperatur-Schraubenpaste
Die Molykote® HSC Plus Schmierpaste ist eine leistungsstarke Hochtemperatur-Montagepaste für metallische Verbindungen, die extremen Temperaturen und hohen Druckbelastungen ausgesetzt sind. Die auf Kupfer und Zinn basierende Formulierung gewährleistet eine zuverlässige Schmierung selbst unter härtesten industriellen Einsatzbedingungen. Sie verhindert wirkungsvoll Festfressen, Korrosion und Verschleiß und erleichtert gleichzeitig Montage- und Demontagearbeiten.
Eigenschaften:
Die HSC Plus ist eine hochtemperaturbeständige Montagepaste auf Basis mineralischer Öle sowie Kupfer- und Zinnpartikel. Sie haftet ausgezeichnet auf metallischen Oberflächen – auch bei starken thermischen und vibrativen Belastungen. Die spezielle Zusammensetzung sorgt für einen langanhaltenden Korrosions- und Oxidationsschutz und reduziert Reibkräfte bei der Montage. Die Paste bleibt dauerhaft formstabil, verflüssigt sich nicht und gewährleistet dank hoher Scherfestigkeit eine gleichmäßige, sichere Schmierung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Spezifikationen:
• Form: feste Paste, bronzefarben
• Relative Dichte: 1,30 (20 °C)
• Schmierbasis: hochraffiniertes Mineralöl
• Aktive Bestandteile: Kupferflocken (20–25 %), Zinn (10–20 %)
• Einsatztemperatur: –30 °C bis +1100 °C
• Löslichkeit: wasserunlöslich
• Elektrische Leitfähigkeit: hoch durch Metallpartikel
• Kompatibilität: geeignet für Eisen- und Nichteisenmetalle; nicht empfohlen für kupferempfindliche Legierungen
• Verschiedene Verpackungseinheiten verfügbar
Normen:
Die Schrauben- und Montagepaste erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen. Zudem entspricht sie der Seveso-III-Richtlinie 2012/18/EU für umweltgefährliche Stoffe.
Eigenschaften:
Die HSC Plus ist eine hochtemperaturbeständige Montagepaste auf Basis mineralischer Öle sowie Kupfer- und Zinnpartikel. Sie haftet ausgezeichnet auf metallischen Oberflächen – auch bei starken thermischen und vibrativen Belastungen. Die spezielle Zusammensetzung sorgt für einen langanhaltenden Korrosions- und Oxidationsschutz und reduziert Reibkräfte bei der Montage. Die Paste bleibt dauerhaft formstabil, verflüssigt sich nicht und gewährleistet dank hoher Scherfestigkeit eine gleichmäßige, sichere Schmierung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Spezifikationen:
• Form: feste Paste, bronzefarben
• Relative Dichte: 1,30 (20 °C)
• Schmierbasis: hochraffiniertes Mineralöl
• Aktive Bestandteile: Kupferflocken (20–25 %), Zinn (10–20 %)
• Einsatztemperatur: –30 °C bis +1100 °C
• Löslichkeit: wasserunlöslich
• Elektrische Leitfähigkeit: hoch durch Metallpartikel
• Kompatibilität: geeignet für Eisen- und Nichteisenmetalle; nicht empfohlen für kupferempfindliche Legierungen
• Verschiedene Verpackungseinheiten verfügbar
Normen:
Die Schrauben- und Montagepaste erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen. Zudem entspricht sie der Seveso-III-Richtlinie 2012/18/EU für umweltgefährliche Stoffe.
Stärken
• Hervorragender Schutz vor Festfressen und Korrosion: ideal für Verbindungen, die hohen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt sind
• Erleichterte Montage und Demontage: verhindert Kaltverschweißung und unterstützt eine effiziente Instandhaltung
• Hohe chemische Stabilität: widersteht aggressiven Chemikalien und oxidierenden Medien
• Langlebiger Schmierfilm: reduziert Wartungsintervalle und erhöht die Betriebssicherheit
• Exzellente Temperaturbeständigkeit: zuverlässige Schmierwirkung bis zu 1100 °C
• Erleichterte Montage und Demontage: verhindert Kaltverschweißung und unterstützt eine effiziente Instandhaltung
• Hohe chemische Stabilität: widersteht aggressiven Chemikalien und oxidierenden Medien
• Langlebiger Schmierfilm: reduziert Wartungsintervalle und erhöht die Betriebssicherheit
• Exzellente Temperaturbeständigkeit: zuverlässige Schmierwirkung bis zu 1100 °C
Anwendungen
Molykote® HSC Plus ist eine kupferbasierte Hochleistungspaste für schwere industrielle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und langfristiger Schutz des Schmierfilms entscheidend sind. Sie eignet sich besonders für die Montage von Schrauben, Bolzen, Flanschen, Achsen und anderen metallischen Verbindungen, die extremen thermischen Belastungen ausgesetzt sind. Die Paste wird bevorzugt in Kraftwerken, der chemischen Industrie, der Öl- und Gasbranche sowie der Stahlindustrie eingesetzt. Auch in Turbinen, Kesseln, Ventilen oder Offshore-Anlagen sorgt sie für optimale Funktionalität – selbst nach längeren Stillstandszeiten. Darüber hinaus ist sie ideal für Einsatzbereiche mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungen der Metalle, um mechanische Blockaden zu verhindern und ein sicheres, schnelles Lösen der Verbindungen zu gewährleisten.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 g |
|---|---|
| Verpackungsmenge | rohr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std