Maschinenfett Molykote 44 Medium / 100g, Max. Temperatur: 204 °C
Molykote 44 MEDIUM Schmierfett
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:44 Medium / 100g
Rubix:497413
Hersteller:4016049
EAN:5413278314222

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE 44 MEDIUM 100 GR TB Silikonfett für weite Temperaturbereiche
Das MOLYKOTE® 44 Medium ist ein Hochleistungs-Silikonfett, welches speziell dafür entwickelt wurde, auch unter extremen Bedingungen eine zuverlässige Schmierung sicherzustellen. Es bietet einen langanhaltenden Schutz für Lager und mechanische Bauteile, die hohen thermischen Belastungen ausgesetzt sind. Dank des breiten Einsatztemperaturbereichs von –40 °C bis +204 °C gewährleistet diese Fettqualität eine konstant hohe Performance, sowohl in kalter Umgebung als auch bei hohen Temperaturen.
Eigenschaften:
Dieses Hochtemperatur-Schmierfett wurde entwickelt, um die Schmieranforderungen von Lagern, Gleitlagern und Kunststoffteilen zu erfüllen, welche leichten bis mittleren Belastungen ausgesetzt sind. Die Formulierung auf Silikonölbasis in Kombination mit einem Lithiumseifen-Verdicker sorgt für eine ausgezeichnete mechanische Stabilität und hohe Scherfestigkeit. Darüber hinaus bietet sie eine starke Beständigkeit gegenüber Oxidation, Feuchtigkeit und Korrosion, wodurch das Produkt ideal für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche geeignet ist. Selbst in Kontakt mit Wasser behält es seine schmierenden Eigenschaften bei und zeigt zudem eine sehr gute Verträglichkeit mit vielen Kunststoffen und Elastomeren. Die thermische Stabilität gewährleistet eine geringe Verdampfungsrate und unterstützt einen langfristig zuverlässigen Betrieb der Anlagen.
Spezifikationen:
• Mehrere Gebindegrößen erhältlich
• Produkttyp: Hochtemperatur-Silikonfett
• Technologie: Silikonölbasis
• Verdicker: Lithiumseife
• Farbe: cremeweiß
• Konsistenz (NLGI): Grad 2
• Viskosität des Grundöls bei 40 °C: 84 cSt
• Einsatztemperaturbereich: –40 °C bis +204 °C
• Tropfpunkt: ca. 220 °C
• Schweißlast (Vierkugeltest): 1100 N
• Dichte bei 25 °C: 1,05
Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) für chemische Stoffe
• Erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäß CLP/GHS: Einstufung Aquatic Chronic 3 (H412: schädlich für Wasserorganismen, kann langfristig schädliche Wirkungen haben)
• Octamethylcyclotetrasiloxan (D4) ist gemäß REACH als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet
• Lagerung und Transport gemäß EU-Richtlinien: nicht als Gefahrgut eingestuft (ADR, RID, IMDG, IATA)
Eigenschaften:
Dieses Hochtemperatur-Schmierfett wurde entwickelt, um die Schmieranforderungen von Lagern, Gleitlagern und Kunststoffteilen zu erfüllen, welche leichten bis mittleren Belastungen ausgesetzt sind. Die Formulierung auf Silikonölbasis in Kombination mit einem Lithiumseifen-Verdicker sorgt für eine ausgezeichnete mechanische Stabilität und hohe Scherfestigkeit. Darüber hinaus bietet sie eine starke Beständigkeit gegenüber Oxidation, Feuchtigkeit und Korrosion, wodurch das Produkt ideal für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche geeignet ist. Selbst in Kontakt mit Wasser behält es seine schmierenden Eigenschaften bei und zeigt zudem eine sehr gute Verträglichkeit mit vielen Kunststoffen und Elastomeren. Die thermische Stabilität gewährleistet eine geringe Verdampfungsrate und unterstützt einen langfristig zuverlässigen Betrieb der Anlagen.
Spezifikationen:
• Mehrere Gebindegrößen erhältlich
• Produkttyp: Hochtemperatur-Silikonfett
• Technologie: Silikonölbasis
• Verdicker: Lithiumseife
• Farbe: cremeweiß
• Konsistenz (NLGI): Grad 2
• Viskosität des Grundöls bei 40 °C: 84 cSt
• Einsatztemperaturbereich: –40 °C bis +204 °C
• Tropfpunkt: ca. 220 °C
• Schweißlast (Vierkugeltest): 1100 N
• Dichte bei 25 °C: 1,05
Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) für chemische Stoffe
• Erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäß CLP/GHS: Einstufung Aquatic Chronic 3 (H412: schädlich für Wasserorganismen, kann langfristig schädliche Wirkungen haben)
• Octamethylcyclotetrasiloxan (D4) ist gemäß REACH als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet
• Lagerung und Transport gemäß EU-Richtlinien: nicht als Gefahrgut eingestuft (ADR, RID, IMDG, IATA)
Stärken
• Sehr großer Einsatztemperaturbereich (–40 °C bis +204 °C) – geeignet für kalte wie auch für sehr warme Umgebungen
• Hervorragende Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit, was die Lebensdauer der Komponenten verlängert
• Geringe Verdampfung und hohe mechanische Stabilität unter Belastung sorgen für eine konstante Schmierleistung
• Gute Verträglichkeit mit Kunststoffen, Gummi und Elastomeren (vielseitig einsetzbar)
• Hohe Feuchtigkeits- und Wasserbeständigkeit, selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
• Hervorragende Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit, was die Lebensdauer der Komponenten verlängert
• Geringe Verdampfung und hohe mechanische Stabilität unter Belastung sorgen für eine konstante Schmierleistung
• Gute Verträglichkeit mit Kunststoffen, Gummi und Elastomeren (vielseitig einsetzbar)
• Hohe Feuchtigkeits- und Wasserbeständigkeit, selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
Anwendungen
• Ofenlüfter und Motorlüftereinheiten von Kühlern
• Klebemaschinen und Textiltrockner
• Förderanlagen und Handling-Systeme für hohe Temperaturen
• Lager von Vorwärmern und Trocknungsanlagen
• Automobilkomponenten wie Kupplungslager und Betätigungszüge
• Anwendungen in der Luftfahrt, insbesondere in Motoren und Zubehörteilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
• Schmierung von Kunststoff- und Gummiteilen in anspruchsvollen industriellen Umgebungen
• Klebemaschinen und Textiltrockner
• Förderanlagen und Handling-Systeme für hohe Temperaturen
• Lager von Vorwärmern und Trocknungsanlagen
• Automobilkomponenten wie Kupplungslager und Betätigungszüge
• Anwendungen in der Luftfahrt, insbesondere in Motoren und Zubehörteilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
• Schmierung von Kunststoff- und Gummiteilen in anspruchsvollen industriellen Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 100 g tube |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 100 g |
| Basis | silikon / lithium |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 204 °C |
| Sortiment | molykote 44 mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std