Referenzen
SMC:AR10-M5H-1N-A
Rubix:2176196

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 10 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | m5 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR10-M5H-1N-A Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-A-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-A-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 10 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | m5 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 100 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage