PEV-1/4-A-SW27-B-OD Druckschalter, Bauform PEV

PEV Druckschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PEV-1/4-A-SW27-B-OD
Rubix:437727
Hersteller:175252
EAN:4052568142933
PEV-1/4-A-SW27-B-OD Druckschalter, Bauform PEV

Technische Zusammenfassung

Typpev druckschalter
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck1 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PEV-1/4-A-SW27-B-OD Druckschalter, Bauform PEV


Druckschalter öffnet oder schließt einen elektrischen Stromkreis beim Erreichen eines bestimmten Druckwertes. Einstellbarer Druck-Schaltpunkt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x45x80 mm
Bruttogewicht151 g
Typpev druckschalter
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode85365019
105,68 exkl. MwSt.
/ Stück
125,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen