AR20K-F02E-B Regler

Modularer Regler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AR20K-F02E-B
Rubix:2178375
Hersteller:AR20K-F02E-B
EAN:3618030683611
AR20K-F02E-B Regler

Technische Zusammenfassung

Typkörpergröße: 20
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AR20K-F02E-B Regler


Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht168 g
Typkörpergröße: 20
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Volumenstrom1000 l/min
Anschlusstypg
HerkunftslandJP
35,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,80 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar