PEV-1/4-SC-OD Druckschalter, Bauform PEV

PEV Druckschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PEV-1/4-SC-OD
Rubix:437654
Hersteller:161760
EAN:4052568129279
PEV-1/4-SC-OD Druckschalter, Bauform PEV

Technische Zusammenfassung

Typpev-druckschalter
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck1 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PEV-1/4-SC-OD Druckschalter, Bauform PEV


Druckschalter öffnet oder schließt einen elektrischen Stromkreis beim Erreichen eines bestimmten Druckwertes. Einstellbarer Druck-Schaltpunkt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)121x47x78 mm
Bruttogewicht203,19 g
Typpev-druckschalter
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode85365019
165,29 exkl. MwSt.
/ Stück
196,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen