AR30K-F02BE-B Regler

Modularer Regler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AR30K-F02BE-B
Rubix:2179602
Hersteller:AR30K-F02BE-B
EAN:3618035563338
AR30K-F02BE-B Regler

Technische Zusammenfassung

Typkörpergröße: 30
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AR30K-F02BE-B Regler


Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht355 g
Typkörpergröße: 30
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
HerkunftslandJP
40,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage