AR60-F10E-B Regler

Modularer Regler serie ar-a

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:AR60-F10E-B
Rubix:2196466
Hersteller:AR60-F10E-B
EAN:3618030656615
AR60-F10E-B Regler
Technische Zusammenfassung
Typkörpergröße: 60
Anschlussdurchmesser (Zoll)1 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AR60-F10E-B Regler


Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1223 g
Typkörpergröße: 60
Anschlussdurchmesser (Zoll)1 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Volumenstrom10000 l/min
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,06 exkl. MwSt.
/ Stück
128,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage