AR40-F04EH-B Regler

Modularer Regler serie ar-a

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AR40-F04EH-B
Rubix:2181563
Hersteller:AR40-F04EH-B
EAN:3618035561532
AR40-F04EH-B Regler

Technische Zusammenfassung

Typkörpergröße: 40
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/2 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AR40-F04EH-B Regler


Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht446 g
Typkörpergröße: 40
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/2 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Volumenstrom5000 l/min
HerkunftslandJP
48,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen