AR20-F02-1-B Regler

Modularer Controller

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AR20-F02-1-B
Rubix:2176568
Hersteller:AR20-F02-1-B
EAN:3618030689477
AR20-F02-1-B Regler

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AR20-F02-1-B Regler


Die kostengünstigen und ordentlich aussehenden Regler der Serie AR-A bieten verschiedene Druckbereichseinstellungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Ein Feststellknopf verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Einstellung. Die Modulbauweise der Serie AR ermöglicht den Anschluss an andere Luftaufbereitungsanlagen von SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht163 g
Anschluss 11/8
HerkunftslandCN
23,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage