Referenzen
Festo:MS4-LR-1/4-D7-AS
Rubix:441527
Hersteller:529419
EAN:4052568085070

Produktdetails : MS4-LR-1/4-D7-AS Druckregelventil, Reihe MS
Druckregelventil MS4-LR-1/4-D7-AS 12 bar maximaler Ausgangsdruck, Manometer, absperrbarer Reduzierventilkopf, Durchflussrichtung: von links nach rechts. Größe=4, Serie=MS, Stellgliedschloss=(* Drehknopf mit Schloss, * mit Zubehör, absperrbar), Montageposition=Beliebig, Konstruktionsaufbau=direkt gesteuertes Membran-Reduzierventil
Druckregelventil MS4-LR-1/4-D7-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 135x75x53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 295,96 g |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Größe Körper | 4 mm |
| Max. Betriebsdruck | 14 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std