Referenzen
SMC:IR1010-F01
Rubix:1562144
Hersteller:IR1010-F01

Produktdetails : IR1010-F01 Präzisionsdruckregler
Die Präzisionsregler der IR-Serie sind kompakt und leicht. Der maximale Einstelldruck wurde von den herkömmlichen 0,7 MPa auf 0,8 MPa erhöht. Der Entlastungsfluss wurde um fast das Fünffache erhöht (im Vergleich zu SMC IR201, IR401). Die optionale Halterung und das Manometer können entweder an die Vorder- oder Rückseite des Gerätes montiert werden.
IR1000~3000, Präzisionsdruckregler
Stärken
Präzisionsregler.
Regeldruckbereich (MPa): 0,005 bis 0,8 je nach Modell.
Kompakt und leicht.
Halterung und Manometer können entweder an der Vorder- oder Rückseite montiert werden.
2 luftbetriebene Modelle.
Regeldruckbereich (MPa): 0,005 bis 0,8 je nach Modell.
Kompakt und leicht.
Halterung und Manometer können entweder an der Vorder- oder Rückseite montiert werden.
2 luftbetriebene Modelle.
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/8 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen