1830-992-0032 GR.4XLN SCHWARZ Leichte Stretch-Softshelljacke, 100% Polyester
Modern Stretch Softshelljacke für Herren 1830
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1830-992-0032 4XLn
Rubix:2694906
EAN:4055301800237

Produktdetails : 1830-992-0032 GR.4XLN SCHWARZ Leichte Stretch-Softshelljacke, 100% Polyester
Funktional, mit abnehmbarer Kapuze
● Material: 100 % Polyester
● Membran: 100 % Polyurethan
● Gewicht: 240 g/m²
● Stehkragen mit Fleece-Kinnschutz
● Windschutz am Ärmel
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Dunkle Reflexelemente
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 100 % Polyester
● Membran: 100 % Polyurethan
● Gewicht: 240 g/m²
● Stehkragen mit Fleece-Kinnschutz
● Windschutz am Ärmel
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Dunkle Reflexelemente
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
schwarz, Größe 4XLn
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100% polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage