853915 Schubladenblock für Werkbank (Bxtxh) 515x600x400 mm RAL5015
SCHUBLADENBLOCK FÜR WERKBANK
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:853915
Rubix:3249506
EAN:3660338098550



Produktdetails : 853915 Schubladenblock für Werkbank (Bxtxh) 515x600x400 mm RAL5015
Schubladenblock für Werkbank.
Kasten aus Blech 10/10 und Schubladen aus Blech 15/10.
Tragfähigkeit: 100 kg.
RAL 5015.
Einteilungen mitgeliefert.
(Geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob der Schubladenblock auf einer Holzplatte oder einem Blech befestigt werden soll)
Kasten aus Blech 10/10 und Schubladen aus Blech 15/10.
Tragfähigkeit: 100 kg.
RAL 5015.
Einteilungen mitgeliefert.
(Geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob der Schubladenblock auf einer Holzplatte oder einem Blech befestigt werden soll)
Schubladenblock für Werkbank (BXTXH) 515X600X400 mm RAL5015
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3 schubladen |
|---|---|
| Höhe | 400 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
471,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
560,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
