3110025235 Doppeltür 2200 mm Trennwand-System Vario

Doppeltür 2200 mm Trennwand-System Vario

Siehe technische Informationen
Referenzen
TTS:9900016389
Rubix:1012466
EAN:4330816868546
3110025235 Doppeltür 2200 mm Trennwand-System Vario
Technische Zusammenfassung
Typ3110025235 doppeltür 2200 mm trennwand-system vario

Produktdetails : 3110025235 Doppeltür 2200 mm Trennwand-System Vario


Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben zweiflügelige Ausführung einer Einzeltür. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Stapelverkehr lieferbar). Mit Schloss und Drückergarnitur, aber ohne Profilzylinder.

Technische Informationen


Attribute
Typ3110025235 doppeltür 2200 mm trennwand-system vario
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
747,18 exkl. MwSt.
/ Stück
889,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage