• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Werkstatteinrichtung
    6. Zubehör für Werkstatteinrichtung
    7. 3110033525 D-flexx Juliet Schwingtür 1750mm mit Rad

    3110033525 D-flexx Juliet Schwingtür 1750mm mit Rad

    Zubehör für Werkstatteinrichtung Dancop

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Dancop:DFJU-DA1750
    Rubix:3246310
    brand logo

    Produktdetails : 3110033525 D-flexx Juliet Schwingtür 1750mm mit Rad


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.096,77 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.305,16 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853767 Aktivkohlefilter3110024490 TransFlex Schutz.,1teilig d-gn Vorhang 0,4mm BS3110025310 T-Aufsatzpfosten 750mm Trennw.-Syst.Vario 5kg3110048465 Arbeitsplatte Tiefe 750 rotbuche massiv B1500xT750xH50mm3110003375 Halteschiene für Sichtlagerkasten RAL 7035, 1210x80mm3110047680 Stahlfachboden Tiefe voll für Tischbreite 1708 m Stahlblech3110048560 Arbeitsplatte Tiefe 750 MDF-Platte Trovidurbelag B2000xT750x9910270105 Magnet-Späneentferner PowerWorker 400mm3110025185 Element 550-950mm gr Trennw.-Syst.Vario3110012090 Werkzeugeinsatz Gr3 Typ Universal3110009300 Werkbankplatten Multiplexplatte 1500x750x3110003205 Plattenkantenschutz3110048290 Schlitzwand Breite 1000 RAL 7035 B1000xT20xH302mm9513744125 Magnet-Schonbacken-Paar F 125mm3110047690 Stahlfachboden Tiefe halb für Tischbreite 625 mm Stahlblech
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap