9513894180 Magnet-Schonbacken-Paar P 180mm

Paar magnetischer Schutzbacken P

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:63180
Rubix:2152967
Hersteller:63180
9513894180 Magnet-Schonbackenpaar P 180mm Scangrip
Technische Zusammenfassung
Typ9513894180 magnet-schonbackenpaar p 180mm scangrip

Produktdetails : 9513894180 Magnet-Schonbacken-Paar P 180mm


Magnetische Schutzbacken aus Aluminiumprofil, 3 Prismen unterschiedlicher Größe

Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückspannvorrichtungen.

Aluminiumprofil, rechteckig und mit parallelen, ebenen Flächen, mit horizontalen Prismen sowie drei vertikalen Prismen unterschiedlicher Größe.
Magnet-Schonbacken-Paar P 180mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, 3 unterschiedlich großen Prismen Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit waagerechten Prismen sowie drei unterschiedlich großen, senkrechten Prismen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9513894180 magnet-schonbackenpaar p 180mm scangrip
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,84 exkl. MwSt.
/ Stück
30,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std