M007BA00 SCHWARZ Zubehör-Karabiner (keine PSA) MINO
MINO Zubehör-Karabiner
Siehe technische InformationenReferenzen
Petzl:M007BA00
Rubix:3455828
EAN:3342540842229

Produktdetails : M007BA00 SCHWARZ Zubehör-Karabiner (keine PSA) MINO
Mit einem Gewicht von nur 11 g erfüllt der Petzl Zubehörkarabiner MINO optimal die Anforderungen an eine schnelle und sichere Befestigung von Zubehör am Gurt – ohne Kompromisse bei Ergonomie oder Handhabung. Ob mit oder ohne Zusatzkomponenten: Der MINO passt sich flexibel an unterschiedliche Einsatzkonfigurationen bei Arbeiten in der Höhe an.
Eigenschaften:
Der MINO verfügt über eine ovale Form, die eine optimale Positionierung in der Hand ermöglicht und die Handhabung deutlich verbessert – auch beim Tragen von Arbeitshandschuhen. Das glatte Innenprofil sorgt für eine freie Rotation des Zubehörkarabiners und reduziert das Risiko von Verklemmen oder Fehlpositionierungen. Dank Keylock-System werden scharfe Kanten am Schnapper vermieden, wodurch ein unbeabsichtigtes Hängenbleiben an Gurten oder Ausrüstung ausgeschlossen wird.
Die Version M007BA00 ist mit zwei optionalen Zubehörteilen ausgestattet: einer CAPTIV-Positionierungsbügel zur Verdrehsicherung sowie einer LOCK-Sicherungsbügel, die ein unbeabsichtigtes Öffnen des Schnappers verhindert. Beide Elemente können je nach Einsatzanforderung einzeln oder kombiniert verwendet werden.
Spezifikationen:
• PSA-Status: kein PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
• Verfügbare Ausführungen: M007AA00 (ohne Zubehör), M007BA00 (mit Zubehör)
• Bruchlast: 400 kg
• Schnapperöffnung: 13 mm
• Gewicht: 11 g
• Material: Aluminium (Zubehör aus Kunststoff)
• Verpackungseinheit: 1 Stück
• Garantie: 3 Jahre
Eigenschaften:
Der MINO verfügt über eine ovale Form, die eine optimale Positionierung in der Hand ermöglicht und die Handhabung deutlich verbessert – auch beim Tragen von Arbeitshandschuhen. Das glatte Innenprofil sorgt für eine freie Rotation des Zubehörkarabiners und reduziert das Risiko von Verklemmen oder Fehlpositionierungen. Dank Keylock-System werden scharfe Kanten am Schnapper vermieden, wodurch ein unbeabsichtigtes Hängenbleiben an Gurten oder Ausrüstung ausgeschlossen wird.
Die Version M007BA00 ist mit zwei optionalen Zubehörteilen ausgestattet: einer CAPTIV-Positionierungsbügel zur Verdrehsicherung sowie einer LOCK-Sicherungsbügel, die ein unbeabsichtigtes Öffnen des Schnappers verhindert. Beide Elemente können je nach Einsatzanforderung einzeln oder kombiniert verwendet werden.
Spezifikationen:
• PSA-Status: kein PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
• Verfügbare Ausführungen: M007AA00 (ohne Zubehör), M007BA00 (mit Zubehör)
• Bruchlast: 400 kg
• Schnapperöffnung: 13 mm
• Gewicht: 11 g
• Material: Aluminium (Zubehör aus Kunststoff)
• Verpackungseinheit: 1 Stück
• Garantie: 3 Jahre
Stärken
• Sichere Bedienung auch mit Handschuhen dank ergonomischer Ovalform und optimiertem Innenprofil
• Minimiertes Risiko des Verhakens durch Keylock-Technologie ohne hervorstehende Kanten
• Hohe Flexibilität durch modulare Nutzung der CAPTIV- und LOCK-Bügel – einzeln oder kombiniert einsetzbar
• Extrem geringes Gewicht von 11 g – keine spürbare Zusatzbelastung am Gurt
• Minimiertes Risiko des Verhakens durch Keylock-Technologie ohne hervorstehende Kanten
• Hohe Flexibilität durch modulare Nutzung der CAPTIV- und LOCK-Bügel – einzeln oder kombiniert einsetzbar
• Extrem geringes Gewicht von 11 g – keine spürbare Zusatzbelastung am Gurt
Anwendungen
Der kompakte MINO Zubehörkarabiner eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine schnelle und zuverlässige Befestigung leichter Ausrüstungsgegenstände am Gurt erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind die Fixierung von Handschuhen (z. B. CORDEX), Werkzeugtaschen (z. B. TOOLBAG) oder weiteren kleinen Ausrüstungsteilen im Baustellen- oder Werkstattumfeld bei Höhenarbeiten.
In der Baumpflege und Seilklettertechnik wird der MINO zudem für die Verbindung zwischen Brustgurt und mechanischem Prusik in SRT-/SRS-Systemen eingesetzt – eine gängige Konfiguration in diesem Bereich.
Typische Branchen und Einsatzfelder sind: Baumpflege und Forstarbeiten, Arbeiten in der Höhe an Konstruktionen oder in engen Räumen sowie industrielle Instandhaltung mit organisiertem Equipment am Gurt. In all diesen Anwendungen ermöglicht das geringe Gewicht in Kombination mit den optionalen Sicherungsbügeln eine flexible Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation.
In der Baumpflege und Seilklettertechnik wird der MINO zudem für die Verbindung zwischen Brustgurt und mechanischem Prusik in SRT-/SRS-Systemen eingesetzt – eine gängige Konfiguration in diesem Bereich.
Typische Branchen und Einsatzfelder sind: Baumpflege und Forstarbeiten, Arbeiten in der Höhe an Konstruktionen oder in engen Räumen sowie industrielle Instandhaltung mit organisiertem Equipment am Gurt. In all diesen Anwendungen ermöglicht das geringe Gewicht in Kombination mit den optionalen Sicherungsbügeln eine flexible Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation.
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 13 mm |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
| Werkstoff | aluminium, kunststoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
850,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1.011,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen