PMCN600EUMH Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend Fluid-Schutzkappe
Miniatur-Stoßdämpfer
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:PMCN600EUMH
Rubix:1984382
Hersteller:PMCN600EUMH
Produktdetails : PMCN600EUMH Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend Fluid-Schutzkappe
Die Stoßdämpfer aus der ACE Protection Familie PMCN haben als besonderes Merkmal eine kompakte, perfekt abgedichtete Kappe. Dieser Schutzbalg aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) kapselt die bewährte ACE-Rollmembran sicher von der Außenwelt ab. Aggressive Schneid-, Schmier- und Reinigungsmittel haben keine Chance und die Funktion des wartungsfreien, einbaufertigen Stoßdämpfers bleibt erhalten. Sie sind auch in komplett rostfreiem Stahl erhältlich. Die PMCN-Baureihe ist eine gute Alternative zur Entlüftungsmanschette Typ SP, wenn an der Maschine oder Anlage keine Druckluft zur Verfügung steht. Diese selbstkompensierenden Miniaturstoßdämpfer bieten zuverlässigen Schutz vor aggressiven Umgebungen, einschließlich Flüssigkeiten und Schleifmitteln, und sind die erste Wahl, wenn herkömmliche Dämpfer zu schnell verschleißen. Verwenden Sie sie in rauen Umgebungen, in denen Schneid-, Kühl- oder Reinigungsmittel angreifen können.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | miniatur-sto�d�mpfer |
|---|---|
| Hub | 3,78 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
