FRN-K2-L502 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig wirkend
Rotationsdämpfer rechtsdrehend dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRN-K2-L502
Rubix:486416
Hersteller:FRN-K2-L502
EAN:4049012014694

Produktdetails : FRN-K2-L502 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig wirkend
ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsbremse FRN-K2, links drehend dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Typ | frn-k2-l502 |
| Hub | 10 mm |
| Tragfähigkeit | 0,116 kg |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 42 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen