Miniaturkugellager PTN 689, Außendurchmesser: 17 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Miniatur-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

PTN:689
Rubix:3655489
Hersteller:898004
EAN:3660338513473
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 689 (PTN) Miniatur Rillenkugellager


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite4 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serieminiature
Werkstoffchromstahl
Gewicht3,53 g
Grenzdrehzahl38000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r730 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1600 N
83,00 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
98,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an