Miniaturkugellager PTN SF686-2Z, Außendurchmesser: 13 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Miniatur-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
PTN:SF686-2Z
Rubix:3655584
Hersteller:898061
EAN:3660338514043




Produktdetails : SF686-2Z (PTN) Miniatur Flanschrillenkugellager Niro 2 Deckscheiben
Geflanschte Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibungsmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibungsmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Das PTN-Sortiment von Lagern aus rostfreiem Stahl enthält ein lebensmittelechtes Schmiermittel - MOBIL GREASE FM 222 oder gleichwertig. NSF registriert als H1 klassifizierte Schmiermittel
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | miniature |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Gewicht | 3,06 g |
| Grenzdrehzahl | 40000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 441 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1078 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
403,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std