Miniaturkugellager PTN 608-2Z, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Miniatur-Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:608-2Z
Rubix:3143745
Hersteller:893993
EAN:3660338464478
608-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Deckscheiben
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 608-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager, 2 Deckscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Miniatur-Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serieminiature
Gewicht12,9 g
Grenzdrehzahl34000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1360 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3300 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,66 exkl. MwSt.
/ Stück
1,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an