Referenzen
Festo:DGST-10-80-Y12A
Rubix:3160342
Hersteller:8085169
EAN:4052568450571

Produktdetails : DGST-10-80-Y12A Mini-Schlitten
Stärken
-Kompakter Minischlitten
Schlitten und Jochplatte als ein Bauteil
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Hohe Vorschubkräfte
Symmetrische Befestigungsschnittstellen
Einfacher Aufbau mit symmetrischen Befestigungsschnittstellen
Kann ohne zusätzliche Dämpfungselemente betrieben werden
Schlitten und Jochplatte als ein Bauteil
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Hohe Vorschubkräfte
Symmetrische Befestigungsschnittstellen
Einfacher Aufbau mit symmetrischen Befestigungsschnittstellen
Kann ohne zusätzliche Dämpfungselemente betrieben werden
Anwendungen
Elektronik und Leichtmontage;Maschinenbau;Handhabungstechnik
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mini-dia |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
632,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
752,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen