ADN-12-30-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-12-30-A-P-A
Rubix:424551
Hersteller:536209
EAN:4052568087173
ADN-12-30-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-12-30-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-12-30-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x25x28 mm
Bruttogewicht99,77 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
49,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen