CQ2B32TF-25DZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2B32TF-25DZ
Rubix:887321
Hersteller:CQ2B32TF-25DZ
EAN:3618035690591
CQ2B32TF-25DZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typstandard
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2B32TF-25DZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht217 g
Typstandard
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84123100
41,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen